※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
圧力スイッチ仕様
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
注文コード
24270969
品番
10-ARP20K-01BE3-R
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
ブリードタイプ
接続口径
Rc1/8
流れ方向
右→左
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
20
最高使用圧力(MPa)
1
圧力スイッチ仕様
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し