ELPA
ちょうちん用電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
24272203
品番
G-16H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
催事、祭りに最適
ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
15
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
40
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
25