曜日別特売
G-10H(Y) ナツメ球 ELPA 24273777

G-10H(Y) ナツメ球 ELPA 24273777
G-10H(Y) ナツメ球 ELPA 24273777

ナツメ球

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
イエロー
内容量1セット(2個)注文コード24273777品番G-10H(Y)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

装飾照明に最適。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。

口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100イエロー全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする