曜日別特売
IMCF-4C ガイドフォロア NSKマイクロプレシジョン(ISC) 24273856

ガイドフォロア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)12
外径(Φmm)12
内容量1個注文コード24273856品番IMCF-4C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法B(mm)9寸法B1(mm)11寸法D(Φmm)12寸法G1(mm)6寸法H(mm)2寸法L(mm)20寸法d(Φmm)4寸法f(Φmm)8外径(Φmm)12材質シャフト/SUS420J2、ハウジング/SUS420J2、キャップ・間座/SUS303、ベアリング/SUJ2、六角ナット/ステンレスピッチ(mm)M4×0.7rC0.4ベアリングMR104BZZ許容回転数(min-1[r.p.m])38000RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)431基本定格荷重Cr(N)957
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする