※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
(1) 24
管接続口径
(01) 1/8
パイロット方式
(0) 内部パイロット形
注文コード
24274444
品番
VY1200-101N-G
参考基準価格(税別)
¥22,110
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・管接続口径・パイロット方式
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
(1) 24
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
パイロット方式
(0) 内部パイロット形
圧力計
(G) 圧力計
指令信号
0〜10V
サイレンサ
(-) なし
CADデータダウンロード