※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 電空レギュレータ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-RCN1L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24275083
品番
ITV1010-RCN1L
参考基準価格(税別)
¥60,230
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
入力信号
(RC) RS-232C通信
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(-) ブラケットなし
接続口径
(1) 1/8
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
モニター出力
(-) なし
表示単位
(-) Mpa
CADデータダウンロード