※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 電空レギュレータ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-021
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ブラケット
(B) フラットブラケット
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
注文コード
24277113
品番
ITV1030-021BL5-X88
参考基準価格(税別)
¥40,430
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ブラケット・ケーブルコネクタ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4〜20mA (シンクタイプ)
モニター出力
(2) スイッチ出力・NPN出力
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(1) 1/8
ブラケット
(B) フラットブラケット
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
表示単位
(5) kPa
仕様
(X88) 高速応答タイプ
CADデータダウンロード