曜日別特売
ITV2050-31F2BN3-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-31 SMC 24289205

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-31

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4注文コード24289205品番ITV2050-31F2BN3-X88
参考基準価格(税別)¥57,090販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様(X88) 高速応答タイプ接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10V表示単位(3) barモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする