6438 ブレーキケーブル NBS 24321413

6438 ブレーキケーブル NBS 24321413 6438 ブレーキケーブル NBS 24321413 6438 ブレーキケーブル NBS 24321413

ブレーキケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24321413 品番6438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルは消耗品です。
お手ごろ価格で気軽に交換できます。

用途バイク用ブレーキケーブル 適合リア パーツNo.5CP-F6351-00 主な適合車種グランドアクシス(SB01/SB06J) 適合メーカーヤマハ車用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24321273
2016-10-19
用途:
後期型パルの後輪ブレーキケーブルに使った。AF17
その他業種

型番的にはぴったりくるものではなかったですが、少しオリジナルよりも長いけど、すんなり交換出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする