曜日別特売
ML2B25-1600L-Y7BWVS ハイロッドレスものさしくん (ML2B25-1600~) SMC 24322243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B25-1600~)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号など111種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
Y7BWV
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
24322243
品番
ML2B25-1600L-Y7BWVS
参考基準価格(税別)¥218,300販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1600
制御方式
(-) ブレーキ・スケール付
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
Y7BWV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする