タセト
タセトの 溶接ワイヤー
タセトの 溶接ワイヤーアルミ用
アルミMIG A5356
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
24323766
品番
MG5656WY Φ1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1.6
成分
Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05〜0.20%、Mg: 4.5〜5.5%、Cr: 0.05〜0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06〜0.20%、Al: Rem
JIS規格
A5356-WY