IBA3L-W LEDバーライト アイリスオーヤマ 24326934

 

IBA3L-W LEDバーライト アイリスオーヤマ 24326934 IBA3L-W LEDバーライト アイリスオーヤマ 24326934 IBA3L-W LEDバーライト アイリスオーヤマ 24326934 IBA3L-W LEDバーライト アイリスオーヤマ 24326934 IBA3L-W LEDバーライト アイリスオーヤマ 24326934

LEDバーライト

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24326934 品番IBA3L-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体に触れずセンサーに手をかざすだけで点灯・消灯ができるタッチレススイッチ仕様です。
お好みの明るさに調節できる無段階調光方式です。
使用シーンにあわせて自由にレイアウト。付属のホルダーで垂直面・傾斜面どちらの取り付け場所にも使用できます。
工事不要で簡単に設置できます。
約10年間取り替え不要。(1日10時間、365日使用)

光色電球色 電球の種類LED 消費電力(W)(待機時)約0.5以下 定格消費電力(W)4.7 光束(Lm)400 トラスコ品番827-9731 質量(g)150 外形寸法(mm)全長300×幅30×高さ10 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(太さ:Φ3.2mm) 使用環境屋内 寿命(設計)40000 配光角度(°)120 感知距離(mm)(タッチレス)約20以内 演色指数(Ra)82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24326943
2022-06-01
用途:
作業台照明

タッチレス、レイアウト自由は良かったのですが、入力電圧100VだけどACアダプターでした。

対象商品:
24326934
2021-12-10
用途:
作品の展示
サービス業

とても使い易く安全で便利です。
必要があればまた購入したいです。

対象商品:
24326943
2021-02-07
用途:
実験室の流しの照明
摂南大学 様 (教育・研究機関)

とても便利です。実験室の流しの上に設置したメタルラックに磁石でつけて使用しています。洗い物の手元が明るくなりました。最初は手前に45度傾けた配置にしていましたが、眩しいので、真下に向けた配置に変更しました。45度と水平のアダプターが付属していて、状況に応じて選べるのが素晴らしいと思います。

対象商品:
24326943
2021-01-29
用途:
機の明かりに使っている
製造業

軽く移動もしやすく明るいので作業の効率が上がります。

対象商品:
24326934
2020-12-19
用途:
コピー機用の照明
有限会社ビーピーエム 様

LEDは明るく、スイッチも簡単便利でよいと思います。

対象商品:
24326943
2020-07-22
用途:
寝っ転がって読書するとき
医療法人 ときざわレディスクリニック 様

明るくてとても良いです。
スイッチがタッチ式である必要がわかりません(壊れないのならこれでもいいですが)
(赤外線感知かと思って買ったのですが、違いました。)

対象商品:
24326943
2018-09-11
用途:
作業の手元灯
製造業

現場作業で、設備の奥側を照らすのに使用した。薄型で取り付けやすく調光も出来る為使い易い

対象商品:
24326943
2018-10-03
用途:
製品組立時

取付がしやすくてよかった。明るさも問題なく、値段も手ごろだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする