YHS-X700-2(W) マルチサンドメーカー YAMAZEN(山善) 24339132

 

マルチサンドメーカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24339132 品番YHS-X700-2(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プレート着脱式でお手入れラクラク。2枚焼きタイプ。ホットサンドプレート、たい焼きプレート2枚付き。パイロットランプで予熱完了・焼き上がりを確認(焼き上がりは目安になります)。

消費電力(W)700 コード長さ(m)約1.4 用途ホットサンドメーカー、ホットサンド、たい焼きも作れる。 付属品ホットサンドプレート、鯛焼きプレート 仕様プレート着脱式 ホワイト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×255×115 本体質量(kg)2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24339132
2021-03-08
用途:
ラウンジコーナーにて、調理するとき
サービス業

今のところたい焼きのみの利用です。プレートのみの販売があれば良かったと思います。
使い方がハードなので今、3台目かな?

対象商品:
24339132
2016-10-14
用途:
ホットサンドを作る
なかぎょうムセン 様

まだ何回も作ってないけど厚みが少なく
チーズを山盛り入れるとはみ出してしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする