ノーブランド
ノーブランドの ボルト
ノーブランドの その他ボルト
アジャストストッパーボルト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24339385
品番
AJBS4-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
SUS303、SUS304(付属ナット)
ねじピッチ
4×0.7
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
8
付属品
ナット1個
寸法T(mm)
3.2(付属ナット)
寸法W(mm)
7(付属ナット)
寸法N(mm)
1.4(※ねじ山はありません)
寸法R(mm)
4