ノーブランド
ノーブランドの ボルト
ノーブランドの その他ボルト
アジャストストッパーボルト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24339473
品番
AJBS6-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
SUS303、SUS304(付属ナット)
ねじピッチ
6×1.0
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
12
付属品
ナット1個
寸法T(mm)
5(付属ナット)
寸法W(mm)
10(付属ナット)
寸法N(mm)
2(※ねじ山はありません)
寸法R(mm)
6