ノーブランド
ノーブランドの ボルト
ノーブランドの その他ボルト
アジャストストッパーボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24339534
品番
AJBS8-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
SUS303、SUS304(付属ナット)
ねじピッチ
8×1.25
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
16
付属品
ナット1個
寸法T(mm)
6.5(付属ナット)
寸法W(mm)
13(付属ナット)
寸法N(mm)
2.5(※ねじ山はありません)
寸法R(mm)
8