Cat.5e対応LANケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード24340067 品番TPCC5 0.5 MMX 4P 薄青 JB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
規格CAT5e ケーブル長(m)300 ケーブル外径(Φmm)5.1 薄青 結線方式クロス結線 構造より線

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24340067 TPCC5 0.5 MMX 4P 薄青 JB 11137585 TPCC50.5mmx4PS スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京) スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京) 1巻 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする