オイルフィルター

(633件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーイスズ 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)- 他社参考品番(NITTO)4ID-145 注文コード24344057 品番C-714
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はメーカー・他社参考品番・代表車種など189種類から選べます 他の種類を見る

自動車用カートリッジエレメントです。

主な適合純正品番8-98298-404-0,SX001-13793,SX001-16639 メーカーイスズ 主な使用車種フォワード ねじ径UNF1-1/2-12 外径(mm)118 高さ(mm)125 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)- 他社参考品番(NITTO)4ID-145 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 633
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09907161
2026-01-25
用途:
フリードHB(GP3)のオイルフィルター交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

フィルターサイズが65mmです。
前回手締めしましたが外すのは手では緩まなかったため急遽フィルターレンチをアストロプロダクツで購入。
アストロプロダクツに65mmのフィルターレンチが無かったため64mmのフィルターレンチを購入。
これがジャストサイズでしたが一度締めた物を少し緩めようとしたら滑ってしまいまた緩まなくなってしまった。
仕方ないのでオイルフィルターを百均の滑らないシートで包むようにした状態でフィルターレンチをグイグイ押し込んで被せてから回したら緩んでくれました。

2026-02-25
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ユニオン工業の製品なのでスムーズに取付けが出来ました。ありがとうございました。

対象商品:
09907161
2026-02-04
用途:
フリードHB GP3のオイル交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の置き換えで使用しています。全く問題ありません。オイル交換2回に1回は交換するため安価なのは助かります。

2025-10-21
用途:
DIYでのオイル交換
製造業

DIYでのオイル交換に使用。
フィルターのみなので安価で可燃物だけなので廃棄が容易。
直接フィルターの事ではないが、外すときは治具を使うが閉める時はいくらでも閉まってパッキンがずれそうなので手でギューッと締めるだけにしいて、気になるが大丈夫そうです。(最初はトルクレンチを使ったけど当たるまで閉まった)

1人が参考にしています
2026-01-09
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドのフィルターを使用していますがこのタイプが設定がないのですが適合検索や価格も大変満足しているのでいつも購入しています

2026-01-24
用途:
オイル交換時に使用

輸送中にずれるのか、完成検査が緩いのか、中のろ紙が全体的にずれている時がある。最初は装着できないので困惑したが、以後は中心位置を確認してずれていれば指で調整して使用している。

対象商品:
09907177
2026-01-10
用途:
L700ミラのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

L700ミラのオイル交換の際に使用しました、問題なく使用できてます。

2025-11-06
用途:
車のオイル交換時
MUSE株式会社 様

80ノアハイブリッドに継続使用中。純正品となんら変わらず問題なく使用しています。リーズナブルなので今後も使用予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
20人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする