曜日別特売

ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールキッズ

ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールキッズ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールキッズ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールキッズ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールキッズ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールキッズ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールキッズ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールキッズ - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールキッズ - MAGICOOL

★冷感持続20時間のネッククーラー。官公庁、大手企業への納入実績多数。★
冷却効果が高い
皆さん、首に巻いたときの冷たさに驚かれます。
その秘訣は、長年研究を重ねたこだわりの素材にあります。
この冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。
子供でも安心して使える
・水由来の冷たさ
凍らせるタイプだと冷たすぎるため血流を悪くし、健康を害するリスクがありますが、本製品は水の冷たさで冷却するため、安心です。
・軽い
電動タイプなど重いタイプも販売されていますが、本製品は軽いため着けていて違和感がありません。
・肌に優しい
他の水を含ませるタイプのネッククーラーは、表面がぬるぬるしたり、肌がかぶれたりするものもありますが、本製品は各種皮膚安全性試験に合格しているため、安全です。

用途
子供の夏の暑さ対策に
材質
生地…綿100%・内容物…特殊吸水ポリマー・面ファスナー…ナイロン100%
対応
【首廻り】最大約30cm
寸法(縦×横)(cm)
4×46
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DNIMC3S-CF 7608656576086565DNIMC3S-CFカモフラージュ
¥1,450
¥1,449
¥1,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
DNIMC3S-PB 7608659076086590DNIMC3S-PBペイズリーブルー
¥1,450
¥1,449
¥1,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
DNIMC3S-PG 7608659976086599DNIMC3S-PGペイズリーグレージュ
¥1,450
¥1,449
¥1,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする