曜日別特売

熱中対策シェルター 屋内用

熱中対策シェルター 屋内用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋内用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋内用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋内用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋内用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋内用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋内用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋内用 - YAMAZEN(山善)

専用ノズルにより冷たい空気だけテント内に送り込みます
スポットクーラーの冷気をシェルター内で効率よく循環させて涼しい空間を作ります
天面はシルバーコーティング仕様
高さは2段階調節可能
120cmタイプにはスポットエアコン1機、180cmタイプにはスポットエアコン2機装着可能
テント内の空気循環を整えるベンチレーション付き
中から外の様子が見える除き窓
案内板を入れるポケット付き
砂や水をペットボトルに入れて脚を固定させるウェイトバッグ4個付き
冷気の抜けやクーラーの吸気によるシートの吸い込みを防ぐスカート仕様&ペットボトルポケット
前後の扉はロールアップが可能
テント骨組みは丈夫なスチール製

用途屋内の現場・イベント会場などの休憩所などに。休憩所 猛暑対策 スポットエアコン クーラーテント 暑さ対策 イベント付属品本体フレーム、本体用シート、本体固定用重り袋×4、ペグ16本、ガイドロープ×4、キャリーバッグコーティング(天面)シルバーコーティング遮光率(%)95.48耐水圧(mm)800UV遮蔽率(%)97.9
注意
※スポットエアコン推奨機種:SSA-Y25-2
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77922970CNS-120(WH)1個9.6テントのみ(幅120cm)120×120×204/215100×20×20
49,800
49,780
54,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
76086511CNS-180(WH)+SSA-Y25-2×21セット【本体】11.9、【スポットエアコン】36.5テント(幅180cm)×1、スポットエアコン×2【本体】180×180×220/230、【スポットエアコン】40×43×84.5100×23×24
145,300
144,998
159,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76086529CNS-120(WH)+SSA-Y25-21セット【本体】9.6、【スポットエアコン】36.5テント(幅120cm)×1、スポットエアコン×1【本体】120×120×204/215、【スポットエアコン】40×43×84.5100×20×20
90,800
90,798
99,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
77922979CNS-180(WH)1個11.9テントのみ(幅180cm)180×180×220/230100×23×24
59,800
59,780
65,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする