内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54色(本体)ホワイトセット内容QL-15-W、SPC-W(2本)、ポール掛けフック×2、竿立てホルダー(STH-1)×1種別室内用全長(mm)(QL)950~1540高さ(mm)(SPC-W)460・550・640の3段階材質(本体)(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ本体質量(g)(QL)560材質(キャップ)(QL)シリコーンゴム/表面コーティング仕上材質(カバー)(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ材質(ポール)(SPC)スプリング:ステンレス、(QL)内/アルミ押出形材、外/アルマイト:塗装仕上材質(接続部)(QL)ABS樹脂/メッキ仕上アズワン品番65-2493-38材質(リング)(SPC)ナイロン