※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)800
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード24390407
品番LEFS25RH-800-R56N1
 
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
 
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など108種類から選べます
他の種類を見る