鋳物コンロ (常用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24397467 品番 DEJ-10SC
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質鋳物 ガスの種類12・13A バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80 接続口径(Φmm)9.5ゴム管口 下枠(mm)Φ230×H100 ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940) ガス消費量(kg/h)- TKG品番9-0722-0102 TKG品番(2017)6-0640-0102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24397467
2025-04-01
用途:
通常の調理。卵を湯がく、カスタードクリームを作る等
マエダベーカリー 様 (サービス業)

火力も十分でした。元々商品を見ないで購入する事には抵抗があるのですが、色々購入してみて今のところ問題がないので注文した。配達してもらえる事が非常に助かる。届くのも早かった。

2人が参考にしています
対象商品:
24397467
2021-09-24
用途:
調理器具
有限会社おおきに屋 様 (飲食業)

一連の小さめな鋳物コンロを探していたのでピッタリな商品でした、ありがとうございます。

対象商品:
24397458
2020-06-20
用途:
キャンプ
ササキ工業 様

兎に角火力が弱い。カセットコンロの方が火力が大きい。普段使いも使えない。
このような商品を扱っていること自体が問題と思う。非常に残念な商品です。

8人が参考にしています
対象商品:
24397458
2020-09-16
用途:
刃物の焼き入れ
リフォーム研究室U 様

以前購入商品より価格と商品価値のバランス良いと思います。

対象商品:
24397467
2018-11-28
用途:
調理
有限会社 良庵 様 (飲食業)

1.コンロの構造がシンプルなので清潔に保てる
2.空気調整がしやすい

対象商品:
24397467
2017-06-16
用途:
調理作業時
マタリ 様 (飲食業)

バーナーの五徳の高さより下枠の高さが高い方が、鍋によっては安定するのでは。

対象商品:
24397467
2017-03-14
用途:
家庭調理
運輸・通信業

30年ほど以前に使用していた経験がありますが、多くのガス台が多機能化、便利化した現で、敢えて完全手動、安全機能ゼロ、トラブルが起きたら自己責任タイプの本コンロを選択した次第。今後どう活躍させるか、不便さが楽しみです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする