※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
650
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
注文コード
24409989
品番
LEFS32LH-650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥91,750
この商品は
ストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
650
リード(mm)
(H) 24
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24409989
LEFS32LH-650
72451034
LEFS32LH-650
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC
1台
¥
91,980
税込
¥
101,178
注文コードが変更になりました