※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS7A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1000
ドライバ種類
(S2) LECSS2 (200V〜230V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
注文コード
24412685
品番
LEFS32LS7A-1000-S5S2
参考基準価格(税別)
¥259,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
1000
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
ドライバ種類
(S2) LECSS2 (200V〜230V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード