曜日別特売

一般圧力計 Φ100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
圧力レンジ(MPa)0~25
ケース形状B枠(立型つば有り)
内容量1個注文コード24416254品番G421-211-25MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

ケース形状B枠(立型つば有り)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~25測定流体気体、液体質量(g)520種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする