曜日別特売
FE-1.5 75x0.25MPa S-316 隔膜式圧力計FE型 Φ75 右下精器製造 24419648

隔膜式圧力計FE型 Φ75

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.25
最小目盛(MPa)0.005
サイズ1 1/2S
内容量1個注文コード24419648品番FE-1.5 75x0.25MPa S-316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,368
販売価格(税別)
34,880

サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~0.25測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定仕様●封入液:シリコンオイルサイズ1 1/2S質量(g)400大きさ(Φ)75mm種類隔膜式圧力計使用温度範囲(℃)取付周期:-5~40、接液部:-5~100材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ精度(%)±1.6F.S.寸法C(Φmm)34ケース構造防水型寸法B(Φmm)43.5寸法A(Φmm)50.5材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)SUS316材質(接液部)SUS316許容温度(℃)取付周期:-5~60、接液部:-5~150最小目盛(MPa)0.005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする