※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1000
オートスイッチ種類Y7BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
注文コード24419875
品番ML2B40-1000L-Y7BWL
参考基準価格(税別)¥252,340
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など227種類から選べます
他の種類を見る
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。