曜日別特売
IN-4 S-41-P-1.6MPa スター 設置針付 Pケース Φ100 右下精器製造 24419973

スター 設置針付 Pケース Φ100

商品レビューを投稿する
圧力レンジ(MPa)0~1.6
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード24419973品番IN-4 S-41-P-1.6MPa
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。

外径(Φmm)100最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0~1.6ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)290大きさ(Φ)100mm種類設置針付圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする