曜日別特売
CA411-211-5kPa 微圧計 Φ100 右下精器製造 24420332

微圧計 Φ100

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(kPa)0~5
内容量1個注文コード24420332品番CA411-211-5kPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。

ケース形状A枠(立型つば無し)測定流体気体仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H接続口径G3/8B質量(g)550大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)100精度±1目盛寸法D(Φmm)102材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)80材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B最小目盛(kPa)0.1圧力レンジ(kPa)0~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする