ケーブル&タップ収納ボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24421303 品番CB-BOXS6WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※棚板は3分割で取り外しが可能なので、用途によって使い分けが可能です。
※無線LANルーターを収納する場合、環境によって通信速度に影響が出る場合があります。
※この製品は一般用途のケーブル、電源タップの配線処理を目的としています。その他の用途でのご使用は避けてください。

材質本体:スチール、天板・サイドパネル:MDF(木製) 質量(kg)3.6 ホワイト 本体質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×135×332 塗装スチール:エポキシ樹脂粉体、MDF(木製):AC
注意
※棚板は3分割で取り外しが可能なので、用途によって使い分けが可能です。
※無線LANルーターを収納する場合、環境によって通信速度に影響が出る場合があります。
※この製品は一般用途のケーブル、電源タップの配線処理を目的としています。その他の用途でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24421294
2018-07-09
用途:
事務所の足元
卸売・小売業

いろいろな機器のコンセントがたくさんあり、掃除がままならない状況でした。これにより、スッキリ。そして、見栄えも大変良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする