MA-BL6WG 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421382

MA-BL6WG 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421382 MA-BL6WG 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421382 MA-BL6WG 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421382 MA-BL6WG 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421382 MA-BL6WG 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421382 MA-BL6WG 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421382

有線ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24421382 品番MA-BL6WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

にぎりやすく、フィット感抜群。大きな戻るボタン付きのブルーLED有線マウス。
反射&拡散率の高いブルーLEDセンサーを搭載しており、波長が短いためわずかな凹凸でも認識できます。光沢感のあるデスク面でもストレスなく操作できます。
高さのあるふっくらした形状は、手首を自然な形に保ちます。側面のくぼみは親指にフィットし、持ちやすく動かしやすい形状で長時間快適に使用できます。手になじむように作られたエルゴノミクスデザインです。
サイドに大きめの戻るボタンを搭載しており、ブラウザの操作も楽にできます。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適にできます。
RoHS指令に対応した製品です。

付属品取扱説明書 仕様ボタン:2ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。) ライムグリーン&ホワイト 質量(g)68 ケーブル長(m)1 方式読み取り:ブルーLEDセンサー 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)(この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。) コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×88×43 分解能1000カウント/インチ インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 動作確認済機器OS: Windows(R) 10
注意
※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
※Macシリーズでは、サイドボタンは使用できません。
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする