※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)600オートスイッチ種類Y7PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード24430007品番ML2B40-600-Y7PW
参考基準価格(税別)¥204,710販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など114種類から選べます他の種類を見る ・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。