NOKクリューバー
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑油
クリューバー NOKオイル 4
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(5L)
注文コード
24430902
品番
UH1-150N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
耐荷重、耐摩耗性に優れています。
多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
NSF H1認定取得。
規格
NSF H1
用途
搬送装置のチェーンやギヤ・撹拌機の減速機(ギヤ)、各種装置の油圧作動油、シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受などに
トラスコ品番
818-4769
色
淡黄色
使用温度範囲(℃)
-30〜120
容量(L)
5
主成分
合成炭化水素油
動粘度(mm
2
/s)
150(40℃)
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。