オリバー
オリバーの 施設用家具・備品
オリバーの ベッド 施設用
オリバーの ベッド本体 施設用
折りたたみベッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24452672
品番
SOH-185
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥182,380
販売価格(税別)
¥
165,800
バスケットに入れる
Φ100mmの大型キャスターを採用。
緊急時に短距離であればストレッチャーとしても使用できます。
材質
(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
36
色
ホワイト
タイプ
折りたたみ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
740×1840×600
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×500×1310
松吉医科器械コード
24-2189-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600