PHAS-205 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24459444 PHAS-205 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24459444 PHAS-205 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24459444

デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容子供連れ 材質/仕上アクリル白板 取付方式ステンレス受金具(取付穴Φ4ビス止めタイプ。ビスは付属していません。) 注文コード24459444 品番PHAS-205
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は文字内容・材質/仕上・取付方式など378種類から選べます 他の種類を見る
文字内容子供連れ 取付方式ステンレス受金具(取付穴Φ4ビス止めタイプ。ビスは付属していません。) 材質/仕上アクリル白板 仕様インクジェットダイレクト印刷 種別フレームなし 寸法(mm)200×200×15(板厚5) タイプ平付型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量10以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする