PHAL-206 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24459907 PHAL-206 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24459907 PHAL-206 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24459907

デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容車いす 材質/仕上シルバー アルミBOX 取付方式マグネット捨板付(取付穴Φ5ビス止めタイプ。ビスは付属していません。) 注文コード24459907 品番PHAL-206
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は文字内容・材質/仕上・取付方式など378種類から選べます 他の種類を見る
文字内容車いす 取付方式マグネット捨板付(取付穴Φ5ビス止めタイプ。ビスは付属していません。) 材質/仕上シルバー アルミBOX 仕様カッティングシート貼り 種別フレームなし 寸法(mm)200×200×6 タイプ平付型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量8以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする