DHS150-W(白) デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24464326 DHS150-W(白) デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24464326 DHS150-W(白) デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24464326

デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容子供連れ 材質/仕上白板(アクリル) 取付方式ステンレス受金具(ビス止めタイプ) 取付穴Φ4(取付けビスは付属していません。) 注文コード24464326 品番DHS150-W(白)
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は文字内容・材質/仕上・取付方式など378種類から選べます 他の種類を見る
文字内容子供連れ 取付方式ステンレス受金具(ビス止めタイプ) 取付穴Φ4(取付けビスは付属していません。) 材質/仕上白板(アクリル) 仕様インクジェットダイレクト印刷 種別フレームなし 寸法(mm)150×150×2 タイプ平付型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜13までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量14以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする