DTW200 デジバン ピクトサイン突出型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24466916 DTW200 デジバン ピクトサイン突出型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24466916 DTW200 デジバン ピクトサイン突出型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24466916

デジバン ピクトサイン突出型(身障者マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容授乳コーナー 材質/仕上木目調 タモ材ツキ板(ポリウレタン塗装仕上) 注文コード24466916 品番DTW200
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は文字内容・材質/仕上・取付方式など198種類から選べます 他の種類を見る
文字内容授乳コーナー 材質/仕上木目調 タモ材ツキ板(ポリウレタン塗装仕上) 仕様インクジェットダイレクト印刷 種別フレームなし 寸法(mm)220×200×18 タイプ突出型 ブラケットABS樹脂 取付穴Φ5(取付けビスは付属していません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量4以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする