パラマウントベッド
パラマウントベッドの 施設用家具・備品
パラマウントベッドの ベッド 施設用
パラマウントベッドの ベッド本体 施設用
一般病室向けベッド5000シリーズ 手動式3クランク
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
23-3101-02
注文コード
24466968
品番
KA-59221A
参考基準価格(税別)
¥474,000
販売価格(税込)
¥512,666
販売価格(税別)
¥
466,060
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインと優れた機能、汎用性が高い一般病室向けベッドです。
優れた走行性で耐久性の高いΦ125mmキャスターを採用。
仕様
膝上げ0〜45°、高さ調節(ボトム上面)330〜710mm
タイプ
手動式3クランク
キャスター径(Φmm)
125(双輪・セントラルロック付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1040×2170×733〜1113
適合幅(mm)
910(マットレス)
松吉医科器械コード
23-3101-02
背上げ
0〜75°
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600