曜日別特売
PHAS-155 デジバン ピクトサイン平付型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業 24469822

 

PHAS-155 デジバン ピクトサイン平付型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業 24469822
PHAS-155 デジバン ピクトサイン平付型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業 24469822
PHAS-155 デジバン ピクトサイン平付型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業 24469822

デジバン ピクトサイン平付型(注意喚起マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容天井に注意取付方式ステンレス受金具(取付穴Φ4ビス止めタイプ。取付けビスは付属していません。)材質/仕上アクリル白板注文コード24469822品番PHAS-155
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
文字内容天井に注意取付方式ステンレス受金具(取付穴Φ4ビス止めタイプ。取付けビスは付属していません。)材質/仕上アクリル白板仕様インクジェットダイレクト印刷種別フレームなし寸法(mm)150×150×15(板厚5)タイプ平付型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量13以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする