曜日別特売
PHA-203 デジバン ピクトサイン平付型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業 24470127

 

PHA-203 デジバン ピクトサイン平付型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業 24470127
PHA-203 デジバン ピクトサイン平付型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業 24470127
PHA-203 デジバン ピクトサイン平付型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業 24470127

デジバン ピクトサイン平付型(注意喚起マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容天井に注意取付方式裏両面テープ付材質/仕上アクリル白板注文コード24470127品番PHA-203
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
文字内容天井に注意取付方式裏両面テープ付材質/仕上アクリル白板仕様インクジェットダイレクト印刷種別フレームなし寸法(mm)200×200×3タイプ平付型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~16までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量17以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする