ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の ベッド 施設用
ニシキ工業の ベッド本体 施設用
キャスター付プラットホーム
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-2847-01
色(本体)
コーラルピンク
色
(三角縫製部)イエロー
注文コード
24477608
品番
SPHC-1990
参考基準価格(税別)
¥129,800
販売価格(税込)
¥142,505
販売価格(税別)
¥
129,550
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
移動に便利なキャスター付。
レザーは抗菌防汚仕様です。
脚部は清潔感のあるアイボリー色です。
松吉医科器械コード
24-2847-01
色(本体)
コーラルピンク
色
(三角縫製部)イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1900×450
材質
(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)
60(ストッパー2個付)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600