キャスター付プラットホーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード24-2847-01 色(本体)サンドベージュ (三角縫製部)イエロー 注文コード24477644 品番SPHC-1990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥129,800
この商品は松吉医科器械コード・色など27種類から選べます 他の種類を見る

移動に便利なキャスター付。
レザーは抗菌防汚仕様です。
脚部は清潔感のあるアイボリー色です。

松吉医科器械コード24-2847-01 色(本体)サンドベージュ (三角縫製部)イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1900×450 材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー キャスター径(Φmm)60(ストッパー2個付)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする