DHW200 デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業 24483287 DHW200 デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業 24483287 DHW200 デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業 24483287

デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容広域避難場所 材質/仕上木目調 タモ材ツキ板(ポリウレタン塗装仕上) 注文コード24483287 品番DHW200
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は文字内容・材質/仕上・取付方式など102種類から選べます 他の種類を見る
文字内容広域避難場所 材質/仕上木目調 タモ材ツキ板(ポリウレタン塗装仕上) 仕様インクジェットダイレクト印刷 種別フレームなし 寸法(mm)200×200×18 タイプ平付型 ブラケットABS樹脂 取付穴Φ4(取付けビスは付属していません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量7以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする