DH15A デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業 24483707 DH15A デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業 24483707 DH15A デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業 24483707 DH15A デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業 24483707

デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容広域避難場所 材質/仕上ホワイト(アクリル) 注文コード24483707 品番DH15A
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は文字内容・材質/仕上・取付方式など102種類から選べます 他の種類を見る
文字内容広域避難場所 材質/仕上ホワイト(アクリル) 仕様インクジェットダイレクト印刷 種別フレーム付 寸法(mm)150×150×5 タイプ平付型 フレームホワイト(ポリカABS) 取付穴Φ5長穴(取付けビスは付属していません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量17以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする