PHA-203 デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24485082 PHA-203 デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24485082 PHA-203 デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24485082

デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容湯沸室 材質/仕上アクリル白板 取付方式裏両面テープ付 注文コード24485082 品番PHA-203
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は文字内容・材質/仕上・取付方式など340種類から選べます 他の種類を見る
文字内容湯沸室 取付方式裏両面テープ付 材質/仕上アクリル白板 仕様インクジェットダイレクト印刷 種別フレームなし 寸法(mm)200×200×3 タイプ平付型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量17以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする