DT20A デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24489754 DT20A デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24489754 DT20A デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24489754 DT20A デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24489754

デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容温泉 材質/仕上ホワイト(アクリル) 注文コード24489754 品番DT20A
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は文字内容・材質/仕上・取付方式など220種類から選べます 他の種類を見る
文字内容温泉 材質/仕上ホワイト(アクリル) 仕様インクジェットダイレクト印刷 種別フレーム付 寸法(mm)200×200×5 タイプ突出型 フレームホワイト(ポリカABS) 取付穴Φ5(取付けビスは付属していません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量10以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする