RL118C デュアルレンズ フルワイヤレス見守りカメラ DL-iB 日東 24491349 RL118C デュアルレンズ フルワイヤレス見守りカメラ DL-iB 日東 24491349 RL118C デュアルレンズ フルワイヤレス見守りカメラ DL-iB 日東 24491349 RL118C デュアルレンズ フルワイヤレス見守りカメラ DL-iB 日東 24491349 RL118C デュアルレンズ フルワイヤレス見守りカメラ DL-iB 日東 24491349

デュアルレンズ フルワイヤレス見守りカメラ DL-iB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24491349 品番RL118C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

デュアルレンズ フルワイヤレス見守りカメラ DL-iBは、バッテリー内蔵で配線不要、手軽に持ち運び可能なカメラです。デュアルレンズで狙った被写体を逃しません。コールボタンを搭載しておりボタンを押すだけで簡単に呼び出しができ、カメラからスマホに着信が入ります。通常はモノクロ暗視、人物検知時はスポットライトでフルカラー暗視に切り替えます。

用途自宅・施設などでの防犯に。 仕様アラーム検知:動体検知、PIR検知、AIスマート検知 セット内容本体、ブラケット、USBケーブル、ビス、取扱説明書 接続方法APモード/QRコード/Bluetooth レンズ4.0mm×2 センサー300万画素(1/3 CMOS×2) 充電時間5V1Aアダプターによる給電:約5時間 動作環境動作温度:マイナス10〜55℃ 動作湿度<90% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×9×9 バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約9ヶ月/超低電力状態の待機時間:最長約10ヶ月) ストレージMicroSDカード(最大256GB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする