RL121C ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i 日東 24491358 RL121C ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i 日東 24491358 RL121C ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i 日東 24491358 RL121C ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i 日東 24491358 RL121C ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i 日東 24491358

ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24491358 品番RL121C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-iは、バッテリー内蔵で配線不要、手軽に持ち運び可能なカメラです。カメラとスマホで顔を合わせたスムーズなコミュニケーションが可能なビデオチャット機能を搭載。コールボタンを搭載しておりボタンを押すだけで簡単に呼び出しができ、カメラからスマホに着信が入ります。停電時の防災ランプやナイトライトにも使える便利な照明(LEDランプ)機能があります。

用途自宅・施設などでの防犯に。 仕様アラーム検知:動体検知、人体検知、AIスマート検知 セット内容本体、USBアダプター、USBケーブル、ビス、取扱説明書 電源(V)DC5±5% 接続方法APモード/QRコード レンズ4.0mm/F2.0 センサー1/2.7インチ 1080PプログレッシブスキャンCMOS 動作環境動作温度:マイナス10〜55℃ 動作湿度<90% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×8.3×10.7 バッテリー容量(mAh)2000 ストレージMicroSDカード(最大256GB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする